Perno di bloccaggio POLICLEAN per foro Ø 13 mm, spessore di bloccaggio 26 mm, gambo Ø 6 mm

Codice art.: 4007220532935
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
Codice articolo 4007220532935
EAN / GTIN 4007220532935
Codice del produttore 42706726

Descrizione

Esecuzione:

  • Accoppiamento 2 dischi

Descrizione:

I perni e i gambi per montare gli utensili per finitura e lucidatura sono disponibili con filettature e diametri diversi nonché in versioni differenti. Perno di bloccaggio per dischi POLICLEAN. La versione offre spazio per due dischi.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PCLB 6/13/26
  • Compatibile con foro ø [mm]: 13
  • Versione: Accoppiamento 2 dischi
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: nessuna informazione
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello