Piano barraseno con base magnetica permanente, Lunghezza dei piani polari: 175mm

Codice art.: 380700 175
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei piani polari (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 175 mm
Larghezza 100 mm
Larghezza piastra base 115 mm
Lunghezza piastra base 215 mm
Altezza a 0° 77 mm
Tolleranza altezze 0 / -2 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 8 mm
Peso 10 kg
Forza di tenuta nominale 80 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 380700 175
copia
EAN / GTIN 4045197310736
copia
Codice del produttore 245.01-175X100
copia
Produttore SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Con piattaforma a magnete permanente n. art. 380500.
  • Oscillazione sull'asse longitudinale.
  • Campo di oscillazione 0 − 45°. Precisione angolare ±5 s. Dimensioni spessore con 0° = 3 mm.
    Pianparallelismo ± 0,005 / 100 mm.
  • Con rastremazione dei poli in ottone 0,5 mm / 1,4 mm acciaio.
  • Massima precisione con struttura extra piatta.

Uso:

Per lavori di rettifica e elettroerosione.

Fornitura:

Inclusa cassetta di legno e tabella di conversione seno da gradi / minuti in mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello