Piano barraseno con base magnetica permanente 255 mm

Codice art.: 380700 255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei piani polari (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 255 mm
Larghezza 130 mm
Larghezza piastra base 145 mm
Lunghezza piastra base 295 mm
Altezza a 0° 77 mm
Tolleranza altezze 0 / -2 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 8 mm
Peso 19 kg
Forza di tenuta nominale 80 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380700 255
EAN / GTIN 4045197310743
Codice del produttore 245.01-255X130

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Con piattaforma a magnete permanente n. art. 380500.
  • Oscillazione sull'asse longitudinale.
  • Campo di oscillazione 0 − 45°. Precisione angolare ±5 s. Dimensioni spessore con 0° = 3 mm.
    Pianparallelismo ± 0,005 / 100 mm.
  • Con rastremazione dei poli in ottone 0,5 mm / 1,4 mm acciaio.
  • Massima precisione con struttura extra piatta.

Uso:

Per lavori di rettifica e elettroerosione.

Fornitura:

Inclusa cassetta di legno e tabella di conversione seno da gradi / minuti in mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello