Piano barraseno con base magnetica permanente 350 mm

Codice art.: 380700 350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei piani polari (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza dei piani polari 350 mm
Larghezza 150 mm
Larghezza piastra base 165 mm
Lunghezza piastra base 390 mm
Altezza a 0° 87 mm
Tolleranza altezze 0 / -2 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 8 mm
Peso 35 kg
Forza di tenuta nominale 80 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380700 350
EAN / GTIN 4045197310750
Codice del produttore 245.01-350X150

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
  • Con piattaforma a magnete permanente n. art. 380500.
  • Oscillazione sull'asse longitudinale.
  • Campo di oscillazione 0 − 45°. Precisione angolare ±5 s. Dimensioni spessore con 0° = 3 mm.
    Pianparallelismo ± 0,005 / 100 mm.
  • Con rastremazione dei poli in ottone 0,5 mm / 1,4 mm acciaio.
  • Massima precisione con struttura extra piatta.

Uso:

Per lavori di rettifica e elettroerosione.

Fornitura:

Inclusa cassetta di legno e tabella di conversione seno da gradi / minuti in mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello