Staffa di serraggio a forcella ribassata 22 mm

Codice art.: 370810 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315V
Larghezza scanalatura a 22 mm
Altezza di serraggio h 16 mm - 75 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 2220160
Lunghezza L 200 mm
Larghezza B 60 mm
Altezza H 40 mm
Distanza e punta - fine scanalatura 135 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370810 22
EAN / GTIN 4020772073282
Codice del produttore 73288

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Uso:

Per raggiungere l’altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.

Materiale:

Resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Con vite di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello