• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Staffa di serraggio a forcella ribassata 12 mm

Codice art.: 370810 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315V
Larghezza scanalatura a 12 mm
Altezza di serraggio h 10 mm - 48 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 1212100
Lunghezza L 125 mm
Larghezza B 40 mm
Altezza H 25 mm
Distanza e punta - fine scanalatura 90 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370810 12
EAN / GTIN 4020772073190
Codice del produttore 73197

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Uso:

Per raggiungere l’altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.

Materiale:

Resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Con vite di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello