Staffa di serraggio a forcella ribassata 18 mm

Codice art.: 370810 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315V
Larghezza scanalatura a 18 mm
Altezza di serraggio h 13 mm - 56 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 1816125
Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 50 mm
Altezza H 30 mm
Distanza e punta - fine scanalatura 110 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370810 18
EAN / GTIN 4020772073251
Codice del produttore 73254

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Uso:

Per raggiungere l’altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.

Materiale:

Resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Con vite di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello