{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6315V | |
Larghezza scanalatura a | 20 mm | |
Altezza di serraggio h | 16 mm - 77 mm | |
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 | Dim. 2020160 | |
Lunghezza L | 200 mm | |
Larghezza B | 60 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Distanza e punta - fine scanalatura | 135 mm | |
Tipo di prodotto | Staffe di bloccaggio |
Codice articolo | 370810 20 | |
EAN / GTIN | 4020772073268 | |
Codice del produttore | 73262 |