• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mandrino fermapezzi per foro passante 77,7 mm

Codice art.: 370015 77,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D1 77,7 mm
⌀ Esterno D 107,5 mm
Tolleranza ⌀ esterno h9
⌀ Serraggio minimo D2 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 6/92,5
H 45,5 mm
H1 37,6 mm
Forza di serraggio 44,5 kN
Coppia di serraggio massimo 280 Nm
Corsa di serraggio massima 0,38 mm
Tipo di prodotto Mandrino portapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370015 77,7
EAN / GTIN 4046368384006
Codice del produttore 38400

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.
  • Possibilità di lavorazione su 5 lati.
  • Ottima ripetibilità.
  • Facile lavorazione del corpo base al ⌀ di serraggio desiderato.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello