{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D1 | 14,2 mm | |
⌀ Esterno D | 31,5 mm | |
Tolleranza ⌀ esterno | h9 | |
⌀ Serraggio minimo D2 | 12,2 mm | |
⌀ D3 | M 6 | |
⌀ D4 | M 3/23,1 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Forza di serraggio | 8,5 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 17 Nm | |
Corsa di serraggio massima | 0,33 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portapezzi |
Codice articolo | 370015 14,2 | |
EAN / GTIN | 4046368381005 | |
Codice del produttore | 38100 |