{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D1 | 12,4 mm | |
⌀ Esterno D | 29,72 mm | |
Tolleranza ⌀ esterno | h9 | |
⌀ Serraggio minimo D2 | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M 4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Forza di serraggio | 4,2 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 5 Nm | |
Corsa di serraggio massima | 0,25 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portapezzi |
Codice articolo | 370015 12,4 | |
EAN / GTIN | 4046368380503 | |
Codice del produttore | 38050 |