{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D1 | 42 mm | |
⌀ Esterno D | 69,5 mm | |
Tolleranza ⌀ esterno | h9 | |
⌀ Serraggio minimo D2 | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 5/55,9 | |
H | 39,6 mm | |
H1 | 31,8 mm | |
Forza di serraggio | 44,5 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 280 Nm | |
Corsa di serraggio massima | 0,38 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portapezzi |
Codice articolo | 370015 42 | |
EAN / GTIN | 4046368383009 | |
Codice del produttore | 38300 |