{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D1 | 27 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Tolleranza ⌀ esterno | h9 | |
⌀ Serraggio minimo D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | M 10 | |
⌀ D4 | M 4/39,4 | |
H | 28,6 mm | |
H1 | 22,2 mm | |
Forza di serraggio | 20 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 60 Nm | |
Corsa di serraggio massima | 0,38 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portapezzi |
Codice articolo | 370015 27 | |
EAN / GTIN | 4046368382002 | |
Codice del produttore | 38200 |