HSK A63WH-MULNR-J12MWX2 Teste doppie con attacco HSK per inserti negativi rombici a 80°, triangolari e quadri, con fissaggio MULTI-WEDGE

Codice art.: 3696274
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3696274
EAN / GTIN 7291075220728
Codice del produttore 3696274
Numero-L L24230 103

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 110 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 72 mm
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 10 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HSK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello