HSK A63WH MULNL J12MW Teste con attacco HSK per inserti negativi rombici a 80°, triangolari o quadri, con fissaggio MULTI-WEDGE

Codice art.: 3602386
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602386
EAN / GTIN 7291075200188
Codice del produttore 3602386
Numero-L L24230 152

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 110 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "HSK" Visualizza tutto