HSK A63WH DDJNR J15 Teste con attacco HSK per inserti negativi rombici a 80°, triangolari e quadri, con fissaggio MULTI-WEDGE

Codice art.: 3602388
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602388
EAN / GTIN 7291075200157
Codice del produttore 3602388
Numero-L L24230 34

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 110 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DN.. 15
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 4.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 7.5 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HSK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello