HSK A63WH-SVJCR-J16 Teste con attacco HSK montate a 15° su macchine di torni-fresatura, per inserti rombici a 35°, positivi a 7°

Codice art.: 3602391
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSK
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3602391
EAN / GTIN 7291075200201
Codice del produttore 3602391
Numero-L L24230 35

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 110 mm, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1604
  • Overall Length (OAL) 142 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HSK" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello