C5 DDJNL-35060-15 Utensili con attacco CAMFIX (ISO26623-1 standard) per inserti negativi rombici a 55°

Codice art.: 3696224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3696224
EAN / GTIN 7291075180893
Codice del produttore 3696224
Numero-L L24230 100

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DN..15
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello