{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TeleCentric | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Campo di serraggio S1 | 16 mm - 85 mm | |
Campo di serraggio S2 | 66 mm - 135 mm | |
Lunghezza L | 286 mm | |
Altezza corpo base c | 168,9 mm | |
Larghezza B | 94 mm | |
Larghezza scanalatura n H7 | 20 mm | |
Altezza h | 27,1 mm | |
Forza di serraggio fino a max. | 30 kN | |
Coppia massima | 45 Nm | |
Peso | 17,5 kg | |
Dimensione apertura | 14 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | TeleCentric | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo |
361255 70K
copia |
|
EAN / GTIN |
4250364403030
copia |
|
Codice del produttore |
6921548000055
copia |
|
Produttore | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |