• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Morsa a 5 assi TeleCentric, Modello: 70M

Codice art.: 361255 70M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TeleCentric
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Campo di serraggio S1 49 mm - 150 mm
Campo di serraggio S2 99 mm - 200 mm
Lunghezza L 351 mm
Altezza corpo base c 168,9 mm
Larghezza B 94 mm
Larghezza scanalatura n H7 20 mm
Altezza h 27,1 mm
Forza di serraggio fino a max. 30 kN
Coppia massima 45 Nm
Peso 19,5 kg
Dimensione apertura 14 mm
Codice a colori per accessori adatti TeleCentric
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361255 70M
EAN / GTIN 4250364403047
Codice del produttore 6921548000155

Descrizione

Esecuzione:

  • Ideale per l’impiego su centri di lavorazione a 5 assi.
  • Possibilità di serraggio convenzionale e non.
  • Mandrino telescopico, ingombro profilo moduli invariato.
  • Concentricità, facile programmazione senza spostamento del punto zero.
  • Accessibilità del pezzo indipendente dall’apertura.
  • Forma simmetrica = il pezzo rimane al centro e parallelo. Il sovrametallo del materiale viene distribuito simmetricamente.
  • Sostituzione delle ganasce senza utensili grazie alla chiusura rapida entro 10 secondi / coppia di ganasce.
  • Forza di serraggio costante grazie al mandrino telescopico a bassa manutenzione.
  • Fori d’attacco 25H6 M10 di serie per sistema di fissaggio sul punto zero, interasse 200.
  • Anello graduato integrato per la regolazione fine della posizione centrale.
  • Forza di serraggio 30 kN con 45 Nm lineari.

Fornitura:

Manovella, guida rapida.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola esagonale n. art. 643330 Dim. 14, ganasce riportate n. art. 361258361264, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim. 125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M10/138.
Ganasce riportate n. art. 361258361260, staffe di fissaggio n. art. 360750 Dim. 125/160, set per allineamento e fissaggio n. art. 360530, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 25M10 oppure 25M/138.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello