{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TeleCentric | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Campo di serraggio S1 | 44 mm - 165 mm | |
Campo di serraggio S2 | 106 mm - 227 mm | |
Lunghezza L | 398 mm | |
Altezza corpo base c | 178,9 mm | |
Larghezza B | 125 mm | |
Larghezza scanalatura n H7 | 20 mm | |
Altezza h | 27,1 mm | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Coppia massima | 60 Nm | |
Peso | 35 kg | |
Dimensione apertura | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 361255 125 | |
EAN / GTIN | 4250364404495 |