C3 PWLNR-22045-08X-JHP Utensili con fissaggio a leva, attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti WNMX e WNMG

Codice art.: 3606775
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606775
EAN / GTIN 7291075300789
Codice del produttore 3606775
Numero-L L23990 1229

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 45 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello