• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C5 SCLCL 35060-09-JHP Utensili con fissaggio a vite per inserti positivi a 80°, con attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3603672
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603672
EAN / GTIN 7291075346657
Codice del produttore 3603672
Numero-L L24230 11

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 55 Degrees
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CC.. 09T3
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello