C4 SDJCR-27055-13-SL-JHP Utensili con fissaggio a vite per inserti positivi a 55°, con attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: 3603547
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603547
EAN / GTIN 7291075346671
Codice del produttore 3603547
Numero-L L23990 720

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 55 mm, Overall Length (OAL) 79 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 58 Degrees
  • Functional Length (LF) 55 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Overall Length (OAL) 79 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello