C6 PWLNR-45065-08-JHP Utensili con fissaggio a leva, attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad altissima pressione.

Codice art.: 3603191
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603191
EAN / GTIN 7291075300833
Codice del produttore 3603191
Numero-L L23990 1550

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 65 mm, Overall Length (OAL) 103 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 55 Degrees
  • Functional Length (LF) 65 mm
  • Functional Width (WF) 45 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 08..
  • Overall Length (OAL) 103 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello