• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

C4 SVJCL-27050-11 Unità con fissaggio a vite per inserti rombici positivi a 7°, con attacco CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3602478
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602478
EAN / GTIN 7291075201628
Codice del produttore 3602478
Numero-L L24230 67

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1103
  • Overall Length (OAL) 74 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CAMFIX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello