• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C4 SDNCN-00050-11 Unità con fissaggio a vite per inserti rombici positivi a 7°, con attacco CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 3602471
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602471
EAN / GTIN 7291075201765
Codice del produttore 3602471
Numero-L L24230 182

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DC.. 11T3
  • Overall Length (OAL) 74 mm

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello