C4 SCLCL-27050-09 Utensili con fissaggio a vite con attacco CAMFIX, per inserti rombici a 80° con angolo di spoglia a 7°

Codice art.: 3602460
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602460
EAN / GTIN 7291075201550
Codice del produttore 3602460
Numero-L L24230 63

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CC.. 09T3
  • Overall Length (OAL) 74 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello