• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

C4 DDJNR-27060-15 Utensili con attacco CAMFIX (ISO26623-1 standard) per inserti negativi rombici a 55°

Codice art.: 3602438
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602438
EAN / GTIN 7291075180855
Codice del produttore 3602438
Numero-L L24230 177

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 84 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DN..15
  • Overall Length (OAL) 84 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello