H600 WXCU 070515T IC5600 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 3430637
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3430637
EAN / GTIN 7291075484182
Codice del produttore 3430637
Numero-L L23970 635

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Lunghezza inserto (INSL): 7.16 mm
  • Spessore inserto (S): 5.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL): 7.16 mm
  • Spessore inserto (S): 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello