H600 WXCU 040310T IC5600 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 3430634
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Indexable insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3430634
EAN / GTIN 7291075484175
Codice del produttore 3430634
Numero-L L23970 630

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti per Fresatura
  • Lunghezza inserto (INSL): 4.13 mm
  • Spessore inserto (S): 3.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.96 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL): 4.13 mm
  • Spessore inserto (S): 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "FEEDMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello