FF EWXD0.62-2-2.0W0.75-04 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3105628
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105628
EAN / GTIN 7291075261349
Codice del produttore 3105628
Numero-L L23980 2879

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.333″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.03″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4.35″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.58″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.333″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.333″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.03″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Functional Length (LF): 3.334″
  • Head Length (LH): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Overall Length (OAL): 4.35″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 2″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello