FF FWX D080-06-32-08 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3105243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105243
    EAN / GTIN 7291075236514
    Codice del produttore 3105243
    Numero-L L23980 909

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 76 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 64 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 6
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 76 mm
    • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 080612T
    • Overall Length (OAL) 55 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello