MF EWX D25-4-M12-04 Frese a candela con attacco filettato FLEXFIT per moderati avanzamenti, per inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3181225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181225
EAN / GTIN 7291075310337
Codice del produttore 3181225
Numero-L L23980 1311

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 54 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 17 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Overall Length (OAL) 54 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees
  • Forza (TQ) 0.9 Nxm

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello