MF EWXD0.75-3-2.0W0.75-04 Frese a candela per moderati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3106345
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106345
EAN / GTIN 7291075310245
Codice del produttore 3106345
Numero-L L23980 2554

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.47″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.059″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4.2″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 2″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.71″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.47″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.47″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 3.184″
  • Head Length (LH): 2.1″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310T
  • Overall Length (OAL): 4.2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.6 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 30 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello