EOB-R3R85A21/6-4C10-72 IC902 Frese a Candela Ovali per Profilatura 3D

Codice art.: 3416405
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie NEOBARREL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3416405
EAN / GTIN 7291075456707
Codice del produttore 3416405
Numero-L L24180 1861

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 21.3 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 72 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21.3 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Tipo di Stelo Round

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello