EOBI-R.08R3.12A1.1/10-4C5 IC902 Frese a Candela Ovali per Profilatura 3D

Codice art.: 3379596
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie NEOBARREL
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3379596
    EAN / GTIN 7291075431797
    Codice del produttore 3379596
    Numero-L L24180 2745

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 0.141″ ,Decimale Equivalente 0.141″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.1″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
    • Raggio dellinserto (RE): 0.08″
    • Diametro della fresa (DC): 0.141″
    • Decimale Equivalente: 0.141″
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1.1″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
    • Overall Length (OAL): 3″
    • Tipo di Stelo: Round
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello