• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

EOBI-R.06R3.5A87/7-4C312 IC902 Frese a Candela Ovali per Profilatura 3D

Codice art.: 3379594
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie NEOBARREL
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3379594
EAN / GTIN 7291075431773
Codice del produttore 3379594
Numero-L L24180 2742

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.141″ ,Decimale Equivalente 0.141″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.87″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.06″
  • Diametro della fresa (DC): 0.141″
  • Decimale Equivalente: 0.141″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.87″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Tipo di Stelo: Round
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello