• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

EOB-R2R80A27/9-4C12-83 IC902 Frese a Candela Ovali per Profilatura 3D

Codice art.: 3366925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie NEOBARREL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3366925
EAN / GTIN 7291075431766
Codice del produttore 3366925
Numero-L L24180 1692

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 27.1 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 27.1 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Tipo di Stelo Round
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello