F3P 191-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3415351
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3415351
EAN / GTIN 7291075461015
Codice del produttore 3415351
Numero-L L24050 1584

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19, Point Angle (SIG) 133 Degrees, Protruding Length (LPR) 8.07 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 19.1 mm
  • Functional Length (LF) 6.48 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19
  • Point Angle (SIG) 133 Degrees
  • Point Length (PL) 1.59 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 8.07 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello