D3N 220-066-25A-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 3xD

Codice art.: 3335705
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3335705
EAN / GTIN 7291075391978
Codice del produttore 3335705
Numero-L L24040 757

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 22 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22, Overall Length (OAL) 167.62 mm, Usable Length (LU) 70.69 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 22 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 22.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 22 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 106.93 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 220
  • Overall Length (OAL) 167.62 mm
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 111.62 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 70.69 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello