D3N 150-045-20A-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 3xD

Codice art.: 3335698
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3335698
    EAN / GTIN 7291075391909
    Codice del produttore 3335698
    Numero-L L24040 30

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15, Overall Length (OAL) 126.16 mm, Usable Length (LU) 48.47 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 15 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
    • Diametro flangia (DF) 25 mm
    • Functional Length (LF) 67.5 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 15
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) H3P 150
    • Overall Length (OAL) 126.16 mm
    • Point Length (PL) 3.47 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 76.16 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 48.47 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello