H3P 160-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3316785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3316785
    EAN / GTIN 7291075394214
    Codice del produttore 3316785
    Numero-L L24050 2608

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.26 mm

    Proprietà:

    • Angolo smusso 15 Degrees
    • Diametro della fresa (DC) 16 mm
    • Functional Length (LF) 5.81 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 16
    • Point Angle (SIG) 135 Degrees
    • Point Length (PL) 3.44 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.26 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello