SDMT 120516PDR-RM-MM IC830 Inserti con 4 taglienti elicoidali per spallamenti retti

Codice art.: 3407767
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3407767
    EAN / GTIN 7291075446432
    Codice del produttore 3407767
    Numero-L L23910 668

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 5 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4
    • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 0.8 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello