F90SD D4.00-06-1.50-12 Frese a manicotto a 90° per inserti S/QDM# 12

Codice art.: 3319833
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3319833
    EAN / GTIN 7291075384109
    Codice del produttore 3319833
    Numero-L L23980 2407

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 3.23″ ,Overall Length (OAL) 2.01″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.465″
    • Hub Diameter (DHUB): 3.23″
    • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Overall Length (OAL): 2.01″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello