• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

F90SD D125-07-40-12 Frese a manicotto a 90° per inserti S/QDM# 12

Codice art.: 3319829
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3319829
EAN / GTIN 7291075384062
Codice del produttore 3319829
Numero-L L23980 1240

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50.35 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 11.8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Overall Length (OAL) 50.35 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello