• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MTSRH 32-5-N Frese per filettatura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 3391199
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3391199
EAN / GTIN 7291075447637
Codice del produttore 3391199
Numero-L L24090 45

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello