• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MTSRH 126H32-5 Frese per filettatura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: 3105398
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105398
EAN / GTIN 7291075222401
Codice del produttore 3105398
Numero-L L24090 294

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 1.26″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Lunghezza utile (LU) 2.36″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.26″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.26″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Tipo filetto (TTP_DF2): INT
  • Lunghezza utile (LU): 2.36″

Prodotti correlati

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello