MTH 32 I 4.0 ISO IC908 Inserti elicoidali per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5607172
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607172
EAN / GTIN 7291075369434
Codice del produttore 5607172
Numero-L L24290 202

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 32 mm, Insert Thickness Total (S1) 4 mm, Larghezza inserto (W1) 9 mm, Passo del filetto (TP) 4 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 32 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 4 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello