• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

MTE D30-2-W25-21 Frese a candela a doppio inserto per filettatura, con attacco Weldon

Codice art.: 3181267
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181267
EAN / GTIN 7291075377224
Codice del produttore 3181267
Numero-L L24090 8

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 30 mm, Overall Length (OAL) 108 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 108 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello